Beli Baut chrome di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- TRUSCO Countersunk Head Machine Screw (Uni-Chrome, Full Thread)Deskripsi:It is suitable for work that needs to submerge the head.atribut:
- Body Material: Iron (SWCH)
- Compatible Driver: (+)No.3
- Cross Hole Number: 3
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions dk (mm): 12
- Dimensions k (mm): 3.40
- JIS Standard: JIS B 1111. Standard product
- Screw Diameter d: M6
- Screw Pitch p (mm): 1
- Strength: 4.8
- Surface Processing: Uni-Chrome
- Weight (g): 361.80
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Pas Roda)Deskripsi:untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraan yang berbentuk lurus dan berdimensi 235mm, 24mm 17mmFungsi : untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 17 x 24
- American Tool Mata Kunci Sok Impact 1/2inch 6 pt (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
- TEKIRO Gagang Ratchet Grip KaretDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- TEKIRO Heavy Duty Valve Spring CompressorDeskripsi:untuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Alat ini berukuran 19mm-16.5mm dan mempunyai dimensi 47mm, 244mm, 108mmFungsi : untuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Material : chrome vanadiumuntuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Alat ini berukuran 19mm - 16.5mm dan mempunyai dimensi 47mmx244mmx108mmTipe :- 19mm-16.5mm- 23mm-21.5mm- 25mm-23.5mm
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- Kennedy Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size System: Metric
- Type: Combination Spanner
- Angle of Open End Offset (°): 15
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Number of Points: 12
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TEKIRO Spline Socket Bit 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2 INCH SOCKET BIT SPLINE M9.5x100 MM, Kunci socket bintang dengan ukuran drive 1/2 inch dengan panjang bit 100 mm Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet handle, sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintang Material : Chrome vanadiumatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- monotaro Mata Kunci Sok Baut Roda 12.7 Sq O Ring dengan PinDeskripsi:Mata kunci sok tipis yang cocok untuk mesin bor pembuka baut. Didesain khusus untuk melepas dan memasang wheel nut mobil. Terdapat cover resin yang bisa dilepas pasang. Cover ini dipakai agar tidak menggores roda. Sangat mudah untuk membedakan ukuran soket karena ukurannya dibedakan berdasarkan warna.atribut:
- Material: Chrome-molybdenum steel (CR-MO)
- Overall Length (mm): 86
- Plug Angle (mm): 12.7 (1/2sq)
- Socket Size (mm): 17
- Outer Diameter d (mm): (Without/With cover) 24.5/27.0
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
- TEKIRO Gagang Sliding TDeskripsi:TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
Daftar Harga Baut chrome Terbaru April 2026
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung) | Rp52.900 |
| TRUSCO Countersunk Head Machine Screw (Uni-Chrome, Full Thread) | Rp119.900 |
| TRUSCO Countersunk Head Tapping Screw (Uni-Chrome) | Rp109.900 |
| TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) | Rp39.900 |
| TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Pas Roda) | Rp65.900 |
| American Tool Mata Kunci Sok Impact 1/2inch 6 pt (Mesin Pembuka Baut) | Rp28.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet Grip Karet | Rp149.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Valve Spring Compressor | Rp569.900 |
| TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp25.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8yP102893322-2.jpg)
/P103100627-1.jpg)
/P101000471-1.jpg)
/P101500904-1.jpg)
/9eP101000338-4.jpg)
/aqP101000386-2.jpg)
/P102088425-1.jpg)


/8fP101000303-13.jpg)
/8cP102136300-5.jpg)



/98P101000332-3.jpg)
/99P101000333-8.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/P102087442-1.jpg)